Atlantic - Grille de protection terminal ventouse verticale - 341066
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 200 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410533410660
Réf. Sonepar
00016341066
Réf. Fournisseur
341066
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
200 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire de gainage chauffe-eau thermodynamique


