Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Km-5m-3/8-1/4 - kit liaison m1-5m-3/8-1/4 - 809055

CopieCopie
Atlantic - Km-5m-3/8-1/4 - kit liaison m1-5m-3/8-1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088090555

Réf. Sonepar

00016809055

Réf. Fournisseur

809055

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit frigorifique

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

150 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Km-5m-3/8-1/4 - Kit liaison m1-5m-3/8-1/4 bi-tubes

Les Atouts de l'article:

Liaisons frigorifiques diamètre liquide 1/4" gaz 3/8"