Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Km-7m-3/8-1/4 - kit liaison m1-7m-3/8-1/4 - 809057

CopieCopie
Atlantic - Km-7m-3/8-1/4 - kit liaison m1-7m-3/8-1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 590 mm

  • profondeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088090579

Réf. Sonepar

00016809057

Réf. Fournisseur

809057

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit frigorifique

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

190 mm

largeur:

590 mm

profondeur:

590 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Km-7m-3/8-1/4 - Kit liaison m1-7m-3/8-1/4 bi-tubes

Les Atouts de l'article:

Liaisons frigorifiques diamètre liquide 1/4" gaz 3/8"