Atlantic - Liaison frigorifique 25M 3/8-1/4 - 809061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 390 mm
largeur - 740 mm
profondeur - 740 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538090614
Réf. Sonepar
00016809061
Réf. Fournisseur
809061
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit frigorifique
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
390 mm
largeur:
740 mm
profondeur:
740 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


