Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160 - 533159

CopieCopie
Atlantic - Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 260 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085331590

Réf. Sonepar

00016533159

Réf. Fournisseur

533159

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

260 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

190 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160 - pour VMC collective - accessoire caissons d'extraction - grille à auvents découpées en aluminium - manchon télescopique de 25 cm d'épaisseur