Atlantic Pac - Chaudière murale gaz à condensation Naia 2 Micro 25 kW - 021272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C - 18.5 kW
régulation du brûleur modulée - Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 4 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 23 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NAIA 2 MICRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410530212724
Réf. Sonepar
01760021272
Réf. Fournisseur
021272
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C:
18.5 kW
régulation du brûleur modulée:
Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:
4 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:
23 kW
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
714 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
316 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
92
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
86 %
profil de soutirage:
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
A
Les Atouts de l'article:
Chaudière murale gaz à condensation - 25 Kw
Les Atouts de la gamme:
La gamme Naia 2 est spécialement adaptée au marché du neuf et de la réhabilitation. Avec son format compact, son ergonomie travaillée et son offre d’accessoires étoffée, la gamme Naia 2 est une solution RT 2012 idéale pour les logements individuels et collectifs.- Régulation Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure- Solution ENR : possibilité d'association avec un CETHI ou CESI monovalent- Compacte et fiable : intégration facile avec ses 400 mm de large et un corps de chauffe inox garanti 5 ans