Atlantic APC Home Heating - Grille Wall In (R32) - 073383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 155 mm
largeur - 1290 mm
profondeur - 1120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410530733830
Réf. Sonepar
01760073383
Réf. Fournisseur
073383
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
155 mm
largeur:
1290 mm
profondeur:
1120 mm
accessoire:
Oui
Grille Wall in. L'une des 3 parties constituant la solution d'intégration de l'unité extérieure wall in, comprenant notamment : une grille avec persienne, un larmier, un grillage anti-volatile et un déflecteur.
Les Atouts de l'article:
Solution d'intégration du groupe extérieur. Compatible avec les gammes Alfea Extensa A.I. R32
Quelques mots du fabricant :
LA solution innovante d’intégration du groupe extérieur dans le bâti. Elle permet de rendre invisible l’unité extérieure. Le dispositif est composé de 3 sous-ensembles : grille, cadre intérieur et caisson intérieur.- Grille sécurisée (non démontable par l'extérieur) - Dispositif de séparation des flux d'air bréveté - Récupération des condensats avec traitement de leur évacuation
Les Atouts de l'article:
Solution d'intégration du groupe extérieur. Compatible avec les gammes Alfea Extensa A.I. R32
Quelques mots du fabricant :
LA solution innovante d’intégration du groupe extérieur dans le bâti. Elle permet de rendre invisible l’unité extérieure. Le dispositif est composé de 3 sous-ensembles : grille, cadre intérieur et caisson intérieur.- Grille sécurisée (non démontable par l'extérieur) - Dispositif de séparation des flux d'air bréveté - Récupération des condensats avec traitement de leur évacuation