Atlantic APC Home Heating - Pot à boues - 074090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 150 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 150 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ATLANTIC GEOLIA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3116370740907
Réf. Sonepar
01760074090
Réf. Fournisseur
074090
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
150 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Pot a boue avec Atlantic Geolia
Les Atouts de l'article:
Pot a boue
Quelques mots du fabricant :
Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovationSituée à l’intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l’aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d’eau chaude sanitaire. N’étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d’eau jusqu’à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option- Économies d’énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique
Les Atouts de l'article:
Pot a boue
Quelques mots du fabricant :
Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovationSituée à l’intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l’aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d’eau chaude sanitaire. N’étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d’eau jusqu’à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option- Économies d’énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique
NoticePDF