Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic - PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 100L - 334131

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 100 l

  • pression de service maximale primaire - 10 bar

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • matériau de la cuve - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410533341315

Réf. Sonepar

00016334131

Réf. Fournisseur

334131

Réf. Commerciale

Atlantic

contenu:

100 l

pression de service maximale primaire:

10 bar

raccordement eau froide sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

transfert de chaleur:

spirale

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

840 mm

largeur:

595 mm

profondeur:

575 mm

diamètre:

575 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

classe d’efficience énergétique:

B

PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 100L - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'' - fonctionne avec pompe primaire dans la chaudière

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans cuve

Garantie Express pièces et produit

Garantie 2 ans pièces

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort


Production rapide d’une grande quantité d’eau chaude en toute saison


Plus de facilité de pose


Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l’arrêt

Le kit comprend un interrupteur été/hiver

Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié

Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main

Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

Passe câble intégré


Plus de performance


Protection anti-corrosion par anode magnésium

Lutte efficacement contre la légionellose

Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)


Plus de services


Garantie 5 ans cuve

Garantie Express pièces et produit

Garantie 2 ans pièces

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Protection anti-Corrosion par anode magnésium
  • Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
  • Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)