Atlantic - PECS - Ballon échangeur Conforto vertical sur socle 200L - 334120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 200 l
pression de service maximale primaire - 10 bar
raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410533341209
Réf. Sonepar
00016334120
Réf. Fournisseur
334120
Marque
Atlantic
contenu:
200 l
pression de service maximale primaire:
10 bar
raccordement eau froide sanitaire:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
acier
transfert de chaleur:
spirale
installation murale:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1245 mm
largeur:
640 mm
profondeur:
690 mm
diamètre:
640 mm
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement primaire:
filetage femelle, conique (NPT)
diamètre primaire nominal:
1 pouces (25)
classe d’efficience énergétique:
B
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces, Garantie 5 ans Cuve
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Production rapide d’une grande quantité d’eau chaude en toute saison
Plus de facilité de pose
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l’arrêt
Le kit comprend un interrupteur été/hiver
Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié
Plus de performance
Protection anti-corrosion par anode magnésium
Lutte efficacement contre la légionellose
Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Plus de services
Garantie 5 ans cuve
Garantie Express pièces
Garantie 2 ans pièces
SAV 5/7 en France
Plus d’économies
Raccordement au système de chauffage pour une production économique
Quelques mots du fabricant :
- Protection anti-Corrosion par anode magnésium
- Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
- Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)



