Atlantic - PECS - Duotherm équipé multiposition 200L - 874037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 200 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410538740373
Réf. Sonepar
00016874037
Réf. Fournisseur
874037
Marque
Atlantic
contenu:
200 l
raccordement eau froide sanitaire:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
acier
transfert de chaleur:
spirale
installation murale:
Oui
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1250 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
567 mm
diamètre:
567 mm
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement primaire:
filetage femelle, conique (NPT)
diamètre primaire nominal:
1 1/4 pouces (32)
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans cuve
Garantie Express pièces et produit
Garantie 2 ans pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Production rapide d’une grande quantité d’eau chaude en toute saison
Plus de facilité de pose
Multiposition : s’installe en position horizontale ou verticale
Encombrement minimal
Capacité : 100 à 200 litres
Duotherm non équipé (DNE) quand la chaudière fonctionne toute l’année
Duotherm équipé (DE) quand la chaudière fonctionne uniquement l’hiver (il est équipé d’un résistance blindée)
Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main
Capot à vis nouvelle génération totalement amovible
Passe câble intégré
Plus de performance
Protection anti-corrosion par anode magnésium
Fonctionnement en thermosiphon
Résistance blindée
Isolation identique à celle des chauffe-eau électriques Atlantic
Echangeur annulaire à faible perte de charge et pouvant fonctionner en thermosiphon (sans pompe primaire)
Plus de services
Garantie 3 ans cuve
Garantie Express pièces
Garantie 2 ans pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Encombrement minimal
- Fonctionnement possible en thermosiphon





