Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - PECS - Duotherm non équipé multiposition 200L - 874035

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 200 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538740359

Réf. Sonepar

00016874035

Réf. Fournisseur

874035

Marque

Atlantic

contenu:

200 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

transfert de chaleur:

spirale

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1250 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

567 mm

diamètre:

567 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

classe d’efficience énergétique:

C

PECS - Duotherm non équipé multiposition 200L - installation verticale ou horizontale - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'' - équipé d'un échangeur annulaire - sans kit Aquastat

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans cuve

Garantie Express pièces et produit

Garantie 2 ans pièces

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort


Production rapide d’une grande quantité d’eau chaude en toute saison


Plus de facilité de pose


Multiposition : s’installe en position horizontale ou verticale

Encombrement minimal

Capacité : 100 à 200 litres

Duotherm non équipé (DNE) quand la chaudière fonctionne toute l’année

Duotherm équipé (DE) quand la chaudière fonctionne uniquement l’hiver (il est équipé d’un résistance blindée)

Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main

Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

Passe câble intégré


Plus de performance


Protection anti-corrosion par anode magnésium

Fonctionnement en thermosiphon

Résistance blindée

Isolation identique à celle des chauffe-eau électriques Atlantic

Echangeur annulaire à faible perte de charge et pouvant fonctionner en thermosiphon (sans pompe primaire)


Plus de services


Garantie 3 ans cuve

Garantie Express pièces

Garantie 2 ans pièces

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Protection anti-corrosion par anode magnésium

  • Encombrement minimal

  • Fonctionnement possible en thermosiphon