Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Plancher Chauffant Domocable L85 0580W (Kit Cable) - 120058

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • charge du conducteur chauffant - 17 W/m

  • auto-adhésif - Non

  • valeur de résistance - 90.5 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410531200584

Réf. Sonepar

00016120058

Réf. Fournisseur

120058

Marque

Atlantic

modèle:

câble chauffant

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

17 W/m

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

90.5 Ohm

longueur des conducteurs à froid:

5000 mm

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Plancher Chauffant - Domocable L85 0580W (Kit Cable)

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort


Chaleur homogène dans la pièce

Système propre et silencieux

Pilotage par thermostat numérique


Plus de facilité de pose


Grâce à son câble blindé double conducteur et sa seule liaison froide, Domocâble permet d’éviter de multiples et longs branchements électriques. Tramé sur un treillis en plastique léger, très maniable et facile à découper selon les besoins de l’installation, sa mise en place est plus simple et plus rapide.


Plus de performance


Câble chauffant blindé double conducteur.

Confort optimal à basse température (ne dépasse pas 28 °C)

Bénéficie d’un avis technique favorable auprès du CSTB.


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France


Puissances


De 150W à 2600W



Quelques mots du fabricant :

  • Confort optimal à basse température (température ne dépassant pas 28 °C)

  • Système invisible, propre et silencieux

  • Pilotage par thermostat numérique