Atlantic - Plancher Rayonnant Electrique Soleka 100W/m2 1m2 100W - 120022

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 100 W/m²

  • surface - 1

  • épaisseur - 4 mm

  • avec capteur de température du sol - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410531200225

Réf. Sonepar

00016120022

Réf. Fournisseur

120022

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

100 W/m²

surface:

1

épaisseur:

4 mm

avec capteur de température du sol:

Oui

auto-adhésif:

Non

longueur des conducteurs à froid:

3000 mm

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Plancher Rayonnant Electrique SOLEKA - Version câble chauffant - Trame 1m² - Puissance 100W

Les Atouts de l'article:

Garantie 16 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort


Grâce à la diffusion par le sol, la température de la pièce est homogène

Une puissance de chauffe adaptée et basse température

Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement (Soleka, Soleka salle de bains et Soleka parquet flottant)


Plus de design


Rénovation légère : la pose s’effectue directement sur les sols existants

Intégration parfaite sous tous les sols et dans toutes les pièces

Produit très fin (< 5 mm pour le câble et 2 mm pour la trame) qui s’insère directement sous le nouveau sol


Plus de facilité de pose


Pose facile grâce au format de présentation du produit : treillis autocollant ou film aluminium

Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement


Plus de performance


Thermostat & récepteur soleka adaptés à la rénovation, pour ajuster la température du chauffage au sol en fonction des besoins

Confort d’utilisation :

  • Programmation hebdomadaire
  • Anticipation de chauffe
  • Intégration facile :

  • Commande de puissance sans fil (10A maximum), avec sonde de sol intégrée
  • Seuil de température maximum ajustable
  • Mise en œuvre par pièce :

  • Un thermostat par pièce à équiper (réf : 120147)
  • 1 récepteur thermostat par trame (10A maximum par récepteur) (réf : 120148)

Plus de services


Garantie 16 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France


Puissances


De 100W à 2250W



Quelques mots du fabricant :

  • Rénovation facile

  • Produit très fin

  • Garantie de 16 ans