Atlantic - Raccord male/male avec joints diam 125mm - 464058

CopieCopie
Atlantic - Raccord male/male avec joints diam 125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534640585

Réf. Sonepar

00016464058

Réf. Fournisseur

464058

Réf. Commerciale

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

100 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Raccord mâle/mâle avec joint Ø125Mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Raccord mâle/mâle avec joint Ø125 mm