Atlantic - Raccord mâle - RMT - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint - 529353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 80 mm
largeur - 170 mm
profondeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085293539
Réf. Sonepar
00016529353
Réf. Fournisseur
529353
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
80 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
170 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


