Atlantic - Radiateur connecté Calissia vertical 1500W blanc - 529915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
poids - 30 kg
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
mode hors-gel - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535299157
Réf. Sonepar
00016529915
Réf. Fournisseur
529915
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle:
autre
poids:
30 kg
matériau du corps de chauffe:
fonte
capacité de chauffage:
1500 W
mode hors-gel:
Oui
régulation de puissance:
électronique
programmable:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
affichage numérique:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
sens de montage:
vertical
auto-apprentissage:
Non
indice de protection (IP):
IP24
gestion via application:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
avec minuterie:
Oui
hauteur:
1352.5 mm
profondeur:
120 mm
mode de pose:
modèle mural
classe de protection:
II
couleur:
blanc
largeur:
474 mm
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèle horizontal
Plus de confort
Chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Connectivité
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
2 formats : Horizontal et vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
ÉLÉGANCE ET COCOONING