Atlantic - Radiateur connecté Galapagos bas 1000W gris étoilé - 501854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - bas (30-50 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - gris
largeur - 971 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GALAPAGOS CONNECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535018543
Réf. Sonepar
00016501854
Réf. Fournisseur
501854
Marque
Atlantic
sens de montage:
horizontal
modèle:
bas (30-50 cm)
capacité de chauffage:
1000 W
couleur:
gris
largeur:
971 mm
hauteur:
388 mm
profondeur:
132.5 mm
à huile/fluide:
Oui
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
15.3 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
Connectivité
Pilotage Intelligent
Détection d’occupation
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de confort
Diffuse une chaleur douce inertielle
Radiateur commandable et programmableà distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
3 formats : Horizontal, Vertical et Bas
Modèles Bas : 39cm de hauteur seulement
2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèle horizontal et bas :
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude :
Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1 / Bas : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
- Un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Une chaleur douce inertielle
- Connectivité



