Atlantic - Radiateur connecté Irisium Serenity horizontal 1000W blanc carat - 604211

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410536042110

Réf. Sonepar

00016604211

Réf. Fournisseur

604211

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

1100 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

97 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

27 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté - Irisium Serenity horizontal 1000W blanc carat

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :

Connectivité

Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable


Plus de confort


Chaleur douce et température homogène

Radiateur pilotable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch (nécessite un bridge Cozytouch par foyer)

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste


Plus de design


2 finitions : Irisium et Serenity

2 formats : Horizontal et vertical

1 couleur : Blanc


Plus de facilité de pose


Support mural servant de gabarit pour une pose rapide


Plus de performance


Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante

Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,2


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


De 1000W à 1500W



Quelques mots du fabricant :

  • Un corps de chauffe en film aluminium et une façade chauffante

  • Façade en Corian

  • Connectivité