Atlantic - Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia étroit vertical 1000W blanc - 518416

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535184163

Réf. Sonepar

00016518416

Réf. Fournisseur

518416

Marque

Atlantic

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

390 mm

hauteur:

1540 mm

profondeur:

135 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

12.7 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté Agilia - pilotage intelligent - étroit vertical 1000W blanc

Les Atouts de l'article:

Seulement 39 cm de large, soit 8 cm de moins que la version précédente d’Agilia

Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies

Grâce aux fonctions intelligentes de l’appareil :

  • Connectivité(3)
  • Pilotage Intelligent
  • Détection d’occupation
  • Détection automatique d’ouverture etfermeture de fenêtre
  • Programmation personnalisable

Plus de confort

Chaleur douce réactive grâce à son double corps dechauffe

  • Radiateur commandable et programmable à distancegrâce à l’application Atlantic Cozytouch(3)
  • Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloterune pièce en un geste
  • Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (noticessimplifiées, verrouillage du Menu Expert par code PIN...)

Plus de designNouveau design plus compact et épuré2 formats : Horizontal et vertical1 couleur : Blanc RAL 9016
Plus de facilité de poseModèle vertical : Gabarit de poseModèle horizontal : - Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté- Support mural servant de gabarit pour une pose rapidePour les 2 modèles :Packaging 0% polystyrène(2) pour une évacuation des déchets simplifiée


Plus de performance Corps de chauffe en aluminium et façade chauffanteBoîtier de commande digitalCoefficient d’aptitude : 0,2
Plus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express piècesIndemnité dépannageSAV 5/7 en France
PuissancesDe 500W à 2000W

Quelques mots du fabricant :

  • Double corps de chauffe : façade chauffante et corps de chauffe en aluminium

  • Gain de place : le radiateur intelligent Atlantic le plus compact

  • Connectivité