Atlantic - Radiateur digital détection NARIA-NKF15 horizontal 0500W blanc - 611608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
couleur - blanc
largeur - 409.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NARIA NKF15
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410536116088
Réf. Sonepar
00016611608
Réf. Fournisseur
611608
Marque
Atlantic
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
500 W
couleur:
blanc
largeur:
409.5 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
127 mm
à huile/fluide:
Oui
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
8.25 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
5 programmes pré-enregistrés
Pilotage Intelligent
Plus de confort
Thermostat électronique multitarif avec fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt
Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l’appareil par code PIN…)
Plus de performance
Résistance thermo-plongée dans un fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital et programmable
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 500 à 2000 W
Quelques mots du fabricant :
- Produit certifié NF 3 étoiles oeil, éligible CEE
- Toujours plus d'économie grâce au pilotage intelligent avec autoprogrammation
- Faible CA : 0,1




