Atlantic - Radiateur Dynamique Panama Access horizontal 0500W blanc - 080480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1400 W
hauteur - 680 mm
longueur - 635 mm
profondeur - 238 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PANAMA ACCESS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530804806
Réf. Sonepar
00016080480
Réf. Fournisseur
080480
Marque
Atlantic
matériau:
acier inoxydable
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1400 W
hauteur:
680 mm
longueur:
635 mm
profondeur:
238 mm
couleur:
blanc
structure de surface du panneau frontal:
plat, lisse
contenu en eau:
0.5 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
mat
adapté aux locaux humides:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Chaleur homogène et douce
Montée en température rapide
Air filtré : murs propres et air plus sain
Ultra silencieux : moins de 23 dB en mode Quiet
Plus de performance
Le premier radiateur dynamique certifié du marché
Capable de climatiser en été, associé à une PAC réversible, tout en restant conforme à la RT 2012
Coefficient d’aptitude : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Chaleur homogène et douce
- Capable de climatiser en été, associé à une pompe à chaleur
- Air filtré pour des murs propres et un air plus sain