Atlantic - Radiateur sèche-serviettes 2012 eau chaude racc. collecteurs 0515W blanc - 833955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1170 mm
longueur - 500 mm
couleur - blanc
profondeur - 45 mm
forme du tube - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
2012 EAU CHAUDE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410538339553
Réf. Sonepar
00016833955
Réf. Fournisseur
833955
Marque
Atlantic
hauteur:
1170 mm
longueur:
500 mm
couleur:
blanc
profondeur:
45 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
profilé en D
montage:
vertical
forme du cadre:
droit
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de design
Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites
Barres rondes
1 couleur : RAL 9016
Plus de facilité de pose
2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites
Système 3 fixations
Plus de performance
6 puissances pour s’adapter à toutes les surfaces de salles de bains
2 références permettant de choisir entre raccordements centrés ou sur collecteurs
Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte
Produit livré sans accessoire de raccordement
Plus de services
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
Existe en 6 puissances :
Modèles standards : 408W, 521W, 609W, 844W
Modèles étroits : 435W, 525W
Quelques mots du fabricant :
- Pour convenir à toutes les salles de bain
- Peut devenir mixte
- Existe en version étroite




