Atlantic - Radiateur sèche-serviettes 2012 étroit eau chaude racc. doubles 0516W blanc - 833953

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1375 mm

  • longueur - 400 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 85 mm

  • forme du tube - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538339539

Réf. Sonepar

00016833953

Réf. Fournisseur

833953

Marque

Atlantic

hauteur:

1375 mm

longueur:

400 mm

couleur:

blanc

profondeur:

85 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

profilé en D

montage:

vertical

forme du cadre:

droit

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes - 2012 eau chaude 0516W blanc raccordements doubles centrés ou sur collecteurs

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de design

Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Barres rondes

1 couleur : RAL 9016


Plus de facilité de pose

2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Les modèles étroits permettent de choisir entre des raccordements centrés ou sur collecteurs

Système 3 fixations


Plus de facilité de pose

2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Système 3 fixations


Plus de performance

6 puissances pour s’adapter à toutes les surfaces de salles de bains

Raccordements centrés

Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte

Produit livré sans accessoire de raccordement


Plus de services

Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances

Existe en 6 puissances :

Modèles standards : 408W, 521W, 609W, 844W

Modèles étroits : 435W, 525W



Quelques mots du fabricant :

  • Pour convenir à toutes les salles de bain
  • Peut devenir mixte
  • Existe en version étroite