Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Adélis eau chaude racc. collecteurs 0491W anthracite - 863137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 957 mm 
- longueur - 556 mm 
- couleur - gris 
- profondeur - 135 mm 
- forme du tube - rectangulaire 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ADELIS EAU CHAUDE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410538631374
Réf. Sonepar
00016863137
Réf. Fournisseur
863137
Marque
Atlantic
hauteur:
957 mm
longueur:
556 mm
couleur:
gris
profondeur:
135 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
forme du cadre:
droit
degré de brillance:
mat
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Plus de design
Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
Disponible en 4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Plus de facilité de pose
4 fixations sur les collecteurs
Plus de performance
Raccordement sur collecteurs
Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte
Produit livré sans accessoire de raccordement
Plus de services
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
Existe en 4 puissances : 491W, 684W, 861W, 973W
Raccordement sur collecteurs
Quelques mots du fabricant :
- Sèche-serviettes sur collecteurs
- Peut devenir mixte




