Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Adélis eau chaude racc. collecteurs 861W blc brillant - 861950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1707 mm
longueur - 556 mm
couleur - blanc
profondeur - 55 mm
forme du tube - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADELIS EAU CHAUDE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410538619501
Réf. Sonepar
00016861950
Réf. Fournisseur
861950
Marque
Atlantic
hauteur:
1707 mm
longueur:
556 mm
couleur:
blanc
profondeur:
55 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
forme du cadre:
droit
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Plus de design
Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
Disponible en 4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Plus de facilité de pose
4 fixations sur les collecteurs
Plus de performance
Raccordement sur collecteurs
Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte
Produit livré sans accessoire de raccordement
Plus de services
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
Existe en 4 puissances : 491W, 684W, 861W, 973W
Raccordement sur collecteurs
Quelques mots du fabricant :
- Sèche-serviettes sur collecteurs
- Peut devenir mixte




