Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Adélis Mixte digital 1750W anthracite - 862677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - gris
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
puissance calorifique (nominale) - 1750...1750 W
forme du cadre - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADELIS MIXTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410538626776
Réf. Sonepar
00016862677
Réf. Fournisseur
862677
Marque
Atlantic
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
gris
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
puissance calorifique (nominale):
1750...1750 W
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
15
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
degré de brillance:
mat
largeur:
556 mm
hauteur:
1402 mm
profondeur:
135 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
côté
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
programmable:
Oui
nombre de points de fixation murale:
4
indice de protection (IP):
IP24
poids:
22 kg
certifié NF électricité performance:
2 étoiles
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Sèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Plus de design
Design moderne
Patère intégrée de série
Soufflerie masquée
Disponible en 4 couleurs : Blanc Brillant, Blanc Carat, Noir et Anthracite
Plus de facilité de pose
4 fixations sur les collecteurs
Plus de facilité de pose
4 points de fixation
Les raccords peuvent être directement installés sur les collecteurs (collecteurs affleurants à la dernière lame)
Plus de performance
Boîtier de commande digital à hauteur, affichage de l’heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire)
Coefficient d’aptitude 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
1750W et 2000W
Quelques mots du fabricant :
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Connecté
- 4 couleurs




