Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Adélis Mixte digital 2000W anthracite - 862678

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - gris

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • puissance calorifique (nominale) - 2000...2000 W

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538626783

Réf. Sonepar

00016862678

Réf. Fournisseur

862678

Marque

Atlantic

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

gris

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

puissance calorifique (nominale):

2000...2000 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

19

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

degré de brillance:

mat

largeur:

556 mm

hauteur:

1777 mm

profondeur:

135 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

côté

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

programmable:

Oui

nombre de points de fixation murale:

4

indice de protection (IP):

IP24

poids:

27 kg

certifié NF électricité performance:

2 étoiles

Radiateur sèche-serviettes mixte connecté - Adélis Mixte digital avec ventilo 2000W anthracite avec patère intégrée

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort

Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.

Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes

Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)

Sèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch


Plus de design

Design moderne

Patère intégrée de série

Soufflerie masquée

Disponible en 4 couleurs : Blanc Brillant, Blanc Carat, Noir et Anthracite


Plus de facilité de pose

4 fixations sur les collecteurs


Plus de facilité de pose

4 points de fixation

Les raccords peuvent être directement installés sur les collecteurs (collecteurs affleurants à la dernière lame)


Plus de performance

Boîtier de commande digital à hauteur, affichage de l’heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire)

Coefficient d’aptitude 0,1


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances

1750W et 2000W



Quelques mots du fabricant :

  • Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
  • Connecté
  • 4 couleurs