Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital 1500W Anthracite - 861552

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1027 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538615527

Réf. Sonepar

00016861552

Réf. Fournisseur

861552

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1027 mm

profondeur:

96 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

22 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital avec ventilo 1500W Anthracite

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Programmation personnalisable.


Nouveauté de la gamme 2021:

  • Connectivité: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*

*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.


Plus d'économies


Programmation personnalisable.


Nouveauté de la gamme 2021 :

  • Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*

*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.


Plus de confort


Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.

Modèle avec soufflerie :

  • Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
  • Fonction séchage des serviettes.

Nouveautés de la gamme 2021:

  • Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
  • Affichage de l’heure et de la météo.*

Plus de confort


Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.

Modèle avec soufflerie :

  • Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
  • Fonction séchage des serviettes.

Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
  • Affichage de l’heure et de la météo.*

Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021:

  • Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
  • Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
  • Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain

Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs: Beige, Vert d’eau, Bleu profond.

Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.


Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
  • Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
  • Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain

Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.

Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.


Plus de facilité de pose


Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.


Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.

Coefficient d’aptitude: 0,1.


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


Adelis : de 500W, 750W, 1000W, 1500W, 1750W et 2000W

Adelis Étroit: de 500W, 750W, 1500W et 1750W



Quelques mots du fabricant :

  • Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

  • Di