Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital 1500W noir - 851232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - noir
avec ventilateur - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 1098 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3410538512321
Réf. Sonepar
00016851232
Réf. Fournisseur
851232
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
1098 mm
profondeur:
134 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
commande à distance possible:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
15.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ventilo permettant de gagner +3 °C en moins de 15 minutes
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Connectivité (suivi de consommation et mode absence)
- Programmation personnalisable
- Programmation possible d’un OFF (température à 0 °C)
Estimation de la consommation en KWh et en euros
Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)
ConnectivitéPilotage de l'ensemble des fonctions via smartphone et possible à distanceSuivi et maîtrise de la consommation d’énergieConnectable en Wi-Fi à l’application Atlantic Cozytouch
Gabarit de pose disponible sur l'emballage
Nouveau design fonctionnel2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintresDisponible en format étroit : seulement 40 cm de large4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Nouveau design fonctionnel2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintresPossibilité de suspendre des serviettes/peignoirs sur les collecteursPilotage à distance possible sur Atlantic Cozytouch via le Wi-FiNouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmation- Programmation possible d’un OFF (température 0 °C)- Bouton ON/OFF et boost en accès direct sur le boîtier- Notice et aide à l’utilisation toujours à portée de main grâce au QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commandeFonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)Affichage de l’heure sur l’écran du boitier
Plus de confort Existe avec et sans soufflerie (environ +3 °C en moins de 15 minutes pour les modèles avec soufflerie)Fonction Boost : sensation rapide de chaleurSèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Plus de performanceCorps de chauffe avec fluide thermo-conducteurCoefficient d’aptitude : 0,1Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmation
Plus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express piècesIndemnité dépannageSAV 5/7 en FranceUn utilisateur plus autonome grâce à la notice et à l'aide à l’utilisation à portée de main, via un QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande
PuissancesDe 300W à 2000W







