Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital 1750W blanc carat - 851234

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1631 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538512345

Réf. Sonepar

00016851234

Réf. Fournisseur

851234

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

1631 mm

profondeur:

134 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

commande à distance possible:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

20.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Doris digital avec ventilo 1750W blanc carat

Les Atouts de l'article:

Ventilo permettant de gagner +3 °C en moins de 15 minutes

Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies

Connectivité (suivi de consommation et mode absence)

  • Programmation personnalisable
  • Programmation possible d’un OFF (température à 0 °C)

Estimation de la consommation en KWh et en euros

Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)


ConnectivitéPilotage de l'ensemble des fonctions via smartphone et possible à distanceSuivi et maîtrise de la consommation d’énergieConnectable en Wi-Fi à l’application Atlantic Cozytouch
Gabarit de pose disponible sur l'emballage
Nouveau design fonctionnel2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintresDisponible en format étroit : seulement 40 cm de large4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Nouveau design fonctionnel2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintresPossibilité de suspendre des serviettes/peignoirs sur les collecteursPilotage à distance possible sur Atlantic Cozytouch via le Wi-FiNouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmation- Programmation possible d’un OFF (température 0 °C)- Bouton ON/OFF et boost en accès direct sur le boîtier- Notice et aide à l’utilisation toujours à portée de main grâce au QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commandeFonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)Affichage de l’heure sur l’écran du boitier
Plus de confort Existe avec et sans soufflerie (environ +3 °C en moins de 15 minutes pour les modèles avec soufflerie)Fonction Boost : sensation rapide de chaleurSèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Plus de performanceCorps de chauffe avec fluide thermo-conducteurCoefficient d’aptitude : 0,1Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmation
Plus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express piècesIndemnité dépannageSAV 5/7 en FranceUn utilisateur plus autonome grâce à la notice et à l'aide à l’utilisation à portée de main, via un QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande
PuissancesDe 300W à 2000W