Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital 500W noir - 850476

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1098 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410538504760

Réf. Sonepar

00016850476

Réf. Fournisseur

850476

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1098 mm

profondeur:

102 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

commande à distance possible:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

13.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Doris digital sans ventilo 500W noir

Les Atouts de la gamme:

Plus de performanceCorps de chauffe avec fluide thermo-conducteurCoefficient d’aptitude : 0,1Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmationPlus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express piècesIndemnité dépannageSAV 5/7 en FranceUn utilisateur plus autonome grâce à la notice et à l'aide à l’utilisation à portée de main, via un QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commandeGabarit de pose disponible sur l'emballagePlus de confort Existe avec et sans soufflerie (environ +3 °C en moins de 15 minutes pour les modèles avec soufflerie)Fonction Boost : sensation rapide de chaleurSèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic CozytouchPlus d'économiesConnectivité (suivi de consommation et mode absence)- Programmation personnalisable- Programmation possible d’un OFF (température à 0 °C)Estimation de la consommation en KWh et en eurosFonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)Nouveau design fonctionnel2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintresDisponible en format étroit : seulement 40 cm de large4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, NoirConnectivitéPilotage de l'ensemble des fonctions via smartphone et possible à distanceSuivi et maîtrise de la consommation d’énergieConnectable en Wi-Fi à l’application Atlantic CozytouchPuissancesDe 300W à 2000W

Quelques mots du fabricant :

La valeur sûre pour un confort au quotidien