Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital 750W noir - 850479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - noir
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1631 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3410538504791
Réf. Sonepar
00016850479
Réf. Fournisseur
850479
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1631 mm
profondeur:
102 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
commande à distance possible:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
18.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Plus de performanceCorps de chauffe avec fluide thermo-conducteurCoefficient d’aptitude : 0,1Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmationPlus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express piècesIndemnité dépannageSAV 5/7 en FranceUn utilisateur plus autonome grâce à la notice et à l'aide à l’utilisation à portée de main, via un QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commandeGabarit de pose disponible sur l'emballagePlus de confort Existe avec et sans soufflerie (environ +3 °C en moins de 15 minutes pour les modèles avec soufflerie)Fonction Boost : sensation rapide de chaleurSèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic CozytouchPlus d'économiesConnectivité (suivi de consommation et mode absence)- Programmation personnalisable- Programmation possible d’un OFF (température à 0 °C)Estimation de la consommation en KWh et en eurosFonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)Nouveau design fonctionnel2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintresDisponible en format étroit : seulement 40 cm de large4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, NoirConnectivitéPilotage de l'ensemble des fonctions via smartphone et possible à distanceSuivi et maîtrise de la consommation d’énergieConnectable en Wi-Fi à l’application Atlantic CozytouchPuissancesDe 300W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
La valeur sûre pour un confort au quotidien







