fin de vie

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât droite 1750W Noir - 850439

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - noir

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538504395

Réf. Sonepar

00016850439

Réf. Fournisseur

850439

Marque

Atlantic

forme du cadre:

coudé/galbé

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

noir

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Oui

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

550 mm

hauteur:

1497 mm

profondeur:

170 mm

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

36.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté - Serenis Premium électrique digital mât droite avec ventilo 1750W - 3 CS - équipé d'un boitier de commandes avec programmation - Noir

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Intelligence


Les radiateurs se programment tout seuls après avoir mémorisé les rythmes de vie, et anticipent les présences et absences procurant ainsi une température idéale à tout moment, y compris en cas d’imprévus.


Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :

  • Connectivité: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils
  • Pilotage Intelligent: équipé des détecteurs de présence et d’absence, le sèche-serviettes s’adapte au rythme de vie de vos clients pour un confort optimal
  • Détection de présence et d’absence
  • Programmation personnalisable

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :

  • Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils
  • Pilotage Intelligent : équipé des détecteurs de présence et d’absence, le sèche-serviettes s’adapte au rythme de vie de vos clients pour un confort optimal
  • Détection de présence et d’absence
  • Programmation personnalisable

Plus de confort


Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes.

Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes).

Port USB intégré.

Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W) en connectant simplement le téléphone ou la tablette en Bluetooth®


Plus de design


Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes.

Equipé de deux barres de portage.

Soufflerie invisible.

Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer la salle de bains de vos clients.

9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Noir, Graphite et également 3 nouvelles couleurs: Beige, Vert d’eau, Bleu profond.


Plus de design


Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes.

Equipé de deux barres de portage.

Soufflerie invisible.

Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer la salle de bains de vos clients.

9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Noir, Graphite et également 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.


Plus de facilité de pose


Gabarit pour une pose rapide.


Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.

Boîtier de commande digital, affichage de l’heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire).

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


1750W



Quelques mots du fabricant :

  • Un son haute définition grâce au système audio Cabasse®

  • Un design moderne, disponible en 9 couleurs

  • Connectivité