Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât gauche 1750W Graphite - 850449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1497 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENIS PREMIUM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410538504494
Réf. Sonepar
00016850449
Réf. Fournisseur
850449
Réf. Commerciale
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1497 mm
profondeur:
170 mm
forme du cadre:
coudé/galbé
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
36.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Intelligence
Les radiateurs se programment tout seuls après avoir mémorisé les rythmes de vie, et anticipent les présences et absences procurant ainsi une température idéale à tout moment, y compris en cas d’imprévus.
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils
- Pilotage Intelligent: équipé des détecteurs de présence et d’absence, le sèche-serviettes s’adapte au rythme de vie de vos clients pour un confort optimal
- Détection de présence et d’absence
- Programmation personnalisable
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils
- Pilotage Intelligent : équipé des détecteurs de présence et d’absence, le sèche-serviettes s’adapte au rythme de vie de vos clients pour un confort optimal
- Détection de présence et d’absence
- Programmation personnalisable
Plus de confort
Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes.
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes).
Port USB intégré.
Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W) en connectant simplement le téléphone ou la tablette en Bluetooth®
Plus de design
Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes.
Equipé de deux barres de portage.
Soufflerie invisible.
Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer la salle de bains de vos clients.
9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Noir, Graphite et également 3 nouvelles couleurs: Beige, Vert d’eau, Bleu profond.
Plus de design
Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes.
Equipé de deux barres de portage.
Soufflerie invisible.
Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer la salle de bains de vos clients.
9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Noir, Graphite et également 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide.
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.
Boîtier de commande digital, affichage de l’heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire).
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
1750W
Quelques mots du fabricant :
- Un son haute définition grâce au système audio Cabasse®
- Un design moderne, disponible en 9 couleurs
- Connectivité