Atlantic - Radiateur sèche-serviettes DEVO-DCB18 digital étroit 500W Blanc - 831418

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3410538314185

Réf. Sonepar

00016831418

Réf. Fournisseur

831418

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

largeur:

400 mm

hauteur:

1265 mm

profondeur:

100 mm

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

12.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - DEVO-DCB18 digital étroit 500W Blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort


Nouveauté de la gamme 2021 : nouveau boîtier de commande digital programmable.

Equipé du mode manuel pour adapter la température de consigne aux besoins de vos clients.

Fonction Boost intégrée pour une montée en température rapide.

Décompte de la fonction Boost sur le boîtier.

Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.


Plus de confort


Nouveauté de la gamme 2021 : nouveau boîtier de commande digital programmable.

Equipé du mode manuel pour adapter la température de consigne aux besoins de vos clients.

Fonction Boost intégrée pour une montée en température rapide.

Décompte de la fonction Boost sur le boîtier.

Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.


Plus de design


Nouveauté de la gamme 2021 : un design classique, tubes ronds droits et collecteurs en D.

Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain.

S’installe facilement sous les fenêtres (pour le modèle 500W < 1m).


Plus de facilité de pose


Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l’étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne.

Notice rapide fixée au dos du boîtier, la notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.


Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.

Thermostat électronique.

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


Devo Standard: 500W et 750W

Devo Etroit: 500W



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier de commande digital

  • Faible CA : 0,1

  • Encombrement minimal en version étroite avec ses 40 cm de large