Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital 0500W Noir - 850176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - noir
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1095 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410538501769
Réf. Sonepar
00016850176
Réf. Fournisseur
850176
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1095 mm
profondeur:
105 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
13.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Programmation personnalisable
Estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de confort
2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
Existe avec et sans soufflerie
Boîtier digital tactile simple d’utilisation
Modèle avec soufflerie :
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Plus de design
2 patères bouton amovibles
4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 500W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Fonctions programmables
- Disponible en 4 couleurs




