Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital 1000W Noir - 850193

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1837 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538501936

Réf. Sonepar

00016850193

Réf. Fournisseur

850193

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1837 mm

profondeur:

105 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

23.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital sans ventilo 1000W équipé d'un boitier de commandes avec programmation - existe en 9 couleurs - Noir

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Programmation personnalisable

Estimation de la consommation en KWh et en euros


Plus de confort


2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes

Existe avec et sans soufflerie

Boîtier digital tactile simple d’utilisation

Modèle avec soufflerie :

  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)

Plus de design


2 patères bouton amovibles

4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir


Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


De 500W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

  • Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

  • Fonctions programmables

  • Disponible en 4 couleurs