fin de vie

Atlantic - Radiateur seche-serviettes Doris electrique digital ventilo 1750W Blanc - 850142

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1750 W

  • indicateur de consommation - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1590 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538501424

Réf. Sonepar

00016850142

Réf. Fournisseur

850142

Réf. Commerciale

Atlantic

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

1750 W

indicateur de consommation:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1590 mm

profondeur:

105 mm

poids:

22 kg

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Non

indice de protection (IP):

IP24

Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital avec ventilo 1750W équipé d'un boitier de commandes - Blanc

Les atouts de la gamme:

Plus de performance



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services



Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Plus de confort



2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes

Existe avec et sans soufflerie

Boîtier digital tactile simple d’utilisation

Modèle avec soufflerie :

  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)


Plus d'économies



Programmation personnalisable

Estimation de la consommation en KWh et en euros


Plus de design



2 patères bouton amovibles

5 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite


Connectivité



Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)


Puissances



De 500W à 200W