Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris mixte 1750W Blanc - 851131

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • puissance calorifique (nominale) - 1750...1750 W

  • forme du cadre - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538511317

Réf. Sonepar

00016851131

Réf. Fournisseur

851131

Marque

Atlantic

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

puissance calorifique (nominale):

1750...1750 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

500 mm

hauteur:

1590 mm

profondeur:

105 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

frontal

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

indice de protection (IP):

IP24

poids:

15.93 kg

Radiateur sèche-serviettes - Doris mixte digital avec ventilo 1750W - boitier de commande avec programmation - Blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Programmation embarquée en fonctionnement électrique


Plus de confort


Température constante en toutes saisons grâce à son autonomie électrique quand la chaudière est coupée

Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en 15 minutes)


Plus de design


2 patères bouton amovibles

1 couleur : Blanc brillant (RAL 9016)


Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital à hauteur

Appareil non rempli : à brancher sur un circuit d’eau chaude (chaudière ou PAC)


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


3 Puissances : 487W, 717W, 942W (Delta 50°C)



Quelques mots du fabricant :

  • Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

  • Design pratique avec ouverture latérale

  • Fonction Boost