Atlantic - Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital étroit 0300W blanc - 831411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 899 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410538314116
Réf. Sonepar
00016831411
Réf. Fournisseur
831411
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
899 mm
profondeur:
83 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
220...240 V
nombre de tubes:
15
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
8.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Boîtier de commande digital équipé des modes Manuel, Programmation et Boost
Verrouillage du boîtier de commande
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital
Plus de design
Barre de portage supplémentaire intégrée de série et positionnable à souhait
Existe en version étroite
Blanc brillant (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
3 points de fixation
Suppression du polystyrène dans les packagings
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Coefficient d’aptitude 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
Modèle standard : 500W, 750W et 1000W
Modèle étroit : 300W et 500W
Quelques mots du fabricant :
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Installation simple et rapide
- Barre de portage supplémentaire de série intégrée




