Atlantic - Radiateur seche-serviettes Nefertiti pivotant mat droite ventilo 1750W blanc - 850417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1750 W
indicateur de consommation - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1450 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538504173
Réf. Sonepar
00016850417
Réf. Fournisseur
850417
Réf. Commerciale
Atlantic
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
1750 W
indicateur de consommation:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1450 mm
profondeur:
150 mm
poids:
27 kg
pivotant:
Oui
avec ventilateur:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
Les atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Les atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande déporté pour le modèle avec soufflerie
Boîtier de commande bas pour le modèle sans soufflerie
Coefficient d’aptitude modèle avec soufflerie : 0,2 / modèle sans soufflerie : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Modèle avec soufflerie
- Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
- Boîtier digital tactile simple d’utilisation
Modèle sans soufflerie :
Plus d'économies
Programmation personnalisable
Modèle sans soufflerie : estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de design
Livré avec deux patères
9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Vert pomme, Noir, Prune, Taupe, Graphite
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Puissances
De 500W à 1750W