Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Sensium mât droite 1750W blanc/gris - 814118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 565 mm
hauteur - 1340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410538141187
Réf. Sonepar
00016814118
Réf. Fournisseur
814118
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
565 mm
hauteur:
1340 mm
profondeur:
150 mm
forme du cadre:
coudé/galbé
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
autre
tension d’alimentation:
230...230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
28 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité
 - Pilotage Intelligent
 - Détection d’absence / présence
 - Programmation personnalisable
 
Plus de confort
Technologie sèche : montée en température et serviettes chaudes rapidement
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W)
Plus de design
Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes
Patère intégrée et rétractable
2 couleurs : Blanc pailleté (RAL 9010) et Noir pailleté (RAL 9005)
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Technologie sèche : chaleur réactive
Boîtier de commande digital
Détection d’absence / présence
Soufflerie invisible
Coefficient d’aptitude : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
1750W




