Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Sensium mât gauche 1750W noir - 814121

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 565 mm

  • hauteur - 1340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538141217

Réf. Sonepar

00016814121

Réf. Fournisseur

814121

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Oui

largeur:

565 mm

hauteur:

1340 mm

profondeur:

150 mm

forme du cadre:

coudé/galbé

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

autre

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

28 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté - Sensium mât gauche 1750W noir, système audio HD Cabasse, chaleur sèche

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :

  • Connectivité
  • Pilotage Intelligent
  • Détection d’absence / présence
  • Programmation personnalisable

Plus de confort


Technologie sèche : montée en température et serviettes chaudes rapidement

Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)

Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W)


Plus de design


Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes

Patère intégrée et rétractable

2 couleurs : Blanc pailleté (RAL 9010) et Noir pailleté (RAL 9005)


Plus de facilité de pose


Gabarit pour une pose rapide


Plus de performance


Technologie sèche : chaleur réactive

Boîtier de commande digital

Détection d’absence / présence

Soufflerie invisible

Coefficient d’aptitude : 0,2


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


1750W