Atlantic - Radiateur verre connecté Verali horizontal 1900W blanc brillant - 507655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1900 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410535076550
Réf. Sonepar
00016507655
Réf. Fournisseur
507655
Réf. Commerciale
Atlantic
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1900 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
1230 mm
hauteur:
585 mm
profondeur:
115 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
34.7 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du radiateur :
- Connectivité
- Pilotage intelligent : radiateur s'autoprogramme en mémorisant le rythme de vie du foyer, il anticipe la chauffe et s'adapte aux imprévus (départs en vacances ou week-end)
- Détection d'occupation
- Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable
Plus de confort
Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être
Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore
3 formats : Horizontal, vertical et plinthe
2 couleurs : Blanc Brillant (RAL 9016) et Noir Brillant (RAL 9005)
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux
- Boîtier réversible en fonction de la configuration de la pièce
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèles horizontal et plinthe :
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce
Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude :
- 0,1 pour les modèles Horizontal et Vertical
- 0,2 pour le modèle Plinthe
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 1000W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
- Un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante en verre
- Pilotage intelligent : détection de présence, apprentissage du rythme de vie des clients en activant le mode AUTO
- Fonction lumineuse innovante