Atlantic - Radiateur verre connecté Verali plinthe 1500W blanc brillant - 507658

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535076581

Réf. Sonepar

00016507658

Réf. Fournisseur

507658

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

plinthe (Inf. à 30 cm)

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

1320 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

115 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

28 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté - Façade en verre, équipe du pilotage intelligent - Verali plinthe 1500W blanc brillant

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes du radiateur :

- Connectivité

- Pilotage intelligent : radiateur s'autoprogramme en mémorisant le rythme de vie du foyer, il anticipe la chauffe et s'adapte aux imprévus (départs en vacances ou week-end)

- Détection d'occupation

- Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre

- Programmation personnalisable


Plus de confort


Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être

Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste


Plus de design


Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore

3 formats : Horizontal, vertical et plinthe

2 couleurs : Blanc Brillant (RAL 9016) et Noir Brillant (RAL 9005)


Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose
  • Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux
  • Boîtier réversible en fonction de la configuration de la pièce

  • Modèles horizontal et plinthe :

    • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de performance


Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce

Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude :

  • 0,1 pour les modèles Horizontal et Vertical
    • 0,2 pour le modèle Plinthe

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


De 1000W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

  • Un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante en verre

  • Pilotage intelligent : détection de présence, apprentissage du rythme de vie des clients en activant le mode AUTO

  • Fonction lumineuse innovante