Atlantic - Radiateur verre connecté Verali vertical 1500W blanc brillant - 507656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410535076567
Réf. Sonepar
00016507656
Réf. Fournisseur
507656
Marque
Atlantic
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
450 mm
hauteur:
1555 mm
profondeur:
143 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
38.2 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du radiateur :
- Connectivité
- Pilotage intelligent : radiateur s'autoprogramme en mémorisant le rythme de vie du foyer, il anticipe la chauffe et s'adapte aux imprévus (départs en vacances ou week-end)
- Détection d'occupation
- Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable
Plus de confort
Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être
Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore
3 formats : Horizontal, vertical et plinthe
2 couleurs : Blanc Brillant (RAL 9016) et Noir Brillant (RAL 9005)
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
 - Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux
 - Boîtier réversible en fonction de la configuration de la pièce
 - Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
 
Modèles horizontal et plinthe :
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce
Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude :
- 0,1 pour les modèles Horizontal et Vertical
- 0,2 pour le modèle Plinthe
 
 
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
De 1000W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
- Un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante en verre
 - Pilotage intelligent : détection de présence, apprentissage du rythme de vie des clients en activant le mode AUTO
 - Fonction lumineuse innovante
 





