Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Rallonge ventouse 80/125 - 1m - 341062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 1030 mm

  • profondeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410533410622

Réf. Sonepar

00016341062

Réf. Fournisseur

341062

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

140 mm

largeur:

1030 mm

profondeur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Rallonge ventouse 80/125 1M

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Rallonge ventouse 80/125 1 m