Atlantic - Rallonges cache-clim crème - 875124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CACHE-CLIM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088751241
Réf. Sonepar
00016875124
Réf. Fournisseur
875124
Marque
Atlantic
hauteur:
30 mm
largeur:
110 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
L'indispensable du cache-clim
Les Atouts de la gamme:
Elégance
Un design moderne qui camoufle l'unité extérieure.
Installation facile
Montage rapide en moins de 20 minutes.
Démontage facile pour accéder à l'unité extérieure en cas de besoin.
Plus de facilité de pose
Rallonge indispensable pour l'intégration du cache-clim



