Atlantic - Rayonnant digital détection Abelia RC14D horizontal 0300W blanc - 612611

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 300 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 453 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410536126117

Réf. Sonepar

00016612611

Réf. Fournisseur

612611

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

300 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

453 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

4.48 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant digital détection - Abelia RC14D détection horizontal 0300W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


De 300W à 2000W en horizontal

De 1000 à 2000W en vertical



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier digital simple d’utilisation au quotidien

  • Eligible CEE

  • Fonctions bridages des températures, anti-chauffe compulsive, verrouillage par code PIN en une seule action